Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbügel, Edelstahl (GN 951.1-M6-32-205-NI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-951.1-M6-32-205-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     951.1-M6-32-205-NI
EAN/GTIN:
     4045525854611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewindedurchmesser d1:
M 6
Breite b:
32
Länge l1:
205
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.083 kg
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, Kniehebelspanner, Schnellspanner, Spannverschluss, Spannverschlüsse, Zugbügel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,91*
7 Tage
91
1
€ 5,45*
ab € 8,53*
€ 11,91*
9 Tage
91
8
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 11,99*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,18*
€ 12,58*
Lager 1515
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 10,10*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
€ 34,01*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
€ 36,53*
Ähnlich
Otto Ganter
851.3-160-T6-A4
€ 44,28*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
€ 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.