Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1515-934.1-8-SW Herst.-Nr.: 934.1-8-SW EAN/GTIN: 4045525537552 |
| | |
|
|  |  |
 | Abdeckkappen GN 934.1 sind auf die Schlüsselweiten von Sechskantmuttern / -schrauben nach DIN 933 / DIN 934 ausgelegt. Sie schützen vor Verschmutzungen, Korrosion und verdecken optisch ansprechend hervorstehende Schrauben und Muttern. Zudem wird die Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten verringert. Die Abdeckkappen lassen sich von Hand oder mit einem Schonhammer montieren. Weitere Informationen:  |  | sw: | 8 | Farbe: | SW - schwarz, RAL 9005, matt | RoHS: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 934, DIN 933, DIN EN ISO 4017, DIN ISO 4017, ISO 4017, PN 82105, Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933, Augenmuttern, Gewindeklemmringe, Muttern, Nutmuttern |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 250 |  | € 4,90* | ab € 0,0627* | € 0,0881* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,0627* | € 0,10* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 0,0627* | € 0,10* |  |  |  | Lager 1515 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,0728* | € 0,1166* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,114* | € 0,159* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1515 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1515 |  | Versand: Lager 1515 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 60,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|