Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniraster, Rastmechanik verdeckt (GN 822-5-C-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-822-5-C-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     822-5-C-ST
EAN/GTIN:
     4045525386143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniraster

Miniraster GN 822 zeichnen sich durch kleinste Baumaße aus. Sie sind konzipiert zur Befestigung in dünnen Wandungen.

Bei der Form C kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in "eingezogener" Position gehalten wird.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Bolzendurchmesser d1:
5
Form:
C - mit Rastsperre
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: Arretierbolzen, Rastbolzen, Zugschnäpper
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,57*
6 Tage
1000
5
€ 4,90*
ab € 2,69*
€ 3,61*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,51*
€ 3,76*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 3,76*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 3,06*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
822.6-4-M8-B
€ 3,86*
Ähnlich
Otto Ganter
822.8-4-5-B
€ 4,49*
Ähnlich
Otto Ganter
822.7-4-M8-B
€ 4,31*
Ähnlich
Otto Ganter
822.1-4-B-ST
€ 3,46*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-NI
€ 11,04*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-NI
€ 16,72*
Ähnlich
Otto Ganter
607-6-A-ST
€ 7,55*
Ähnlich
Otto Ganter
607.1-6-A-ST
€ 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.