Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Rändelschrauben, Stahl, brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-653-M6-25
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M6-25
EAN/GTIN:
     4045525347939
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Flache Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A. Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 6
Gewindelänge l:
25
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
24
k:
5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,60*
6 Tage
589
10
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,61*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,61*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 1,74*
Lager 1515
589
1
€ 9,90*
ab € 1,32*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,10*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
ab € 1,02*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.