Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitensegmentführungen, Trägerprofil Kunststoff, Zylinder- und Kugelrollen einse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6473-ZA-1-375-POM-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6473-ZA-1-375-POM-GR
EAN/GTIN:
     4045525963788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle

Seitensegmentführungen GN 6473 werden seitlich an Förderstrecken angebaut und ermöglichen aufgrund der Rollen das beschädigungsfreie Führen von Fördergut. Durch die Segmentierung können sie insbesondere bei Kurven eingesetzt werden.

Die Form der verwendeten Rollen richtet sich nach dem eingesetzten Fördergut. Für Dosen oder Kunststoffboxen wird die Form K verwendet. Bei Kartonagen sorgt die Form Z für einen gleichmäßigen Materialfluss. Für Behälter aus Glas wird die Form ZA eingesetzt, da dort durch Glasbruch verursachte Verunreinigungen leicht entfernt werden können.

Die Befestigung erfolgt mit Halteprofilen GN 6473.1, welche mit Verbindungselementen GN 6473.2 an Fördersystemen angebracht werden.

Der Lieferumfang besteht aus 5 Segmenten mit einer Gesamtlänge l1.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
POM - Kunststoff
Länge l1:
375
Form:
ZA - zylindrisch abgesetzte Rollen
Kennziffer:
1 - einreihig
Farbe:
GR - grau
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.340 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,28*
€ 37,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 31,20*
€ 41,12*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,06*
€ 44,64*
Lager 1515
3
1
€ 9,90*
ab € 34,26*
€ 44,89*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,21*
€ 46,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6473.1-O-40-1500-NI
€ 35,61*
Ähnlich
Otto Ganter
6471-K-1-1440-AL-GR
€ 98,17*
Ähnlich
Otto Ganter
6472-K-1-1440-AL-GR
€ 151,27*
Ähnlich
Otto Ganter
6473.2-S-NI
€ 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.