Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben für T-Nutensteine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6379-M12-80
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6379-M12-80
EAN/GTIN:
     4045525346857
Suchbegriffe:
DIN 6330
DIN 6330 Mutter
DIN 6330 Sechskantmutter
Mutter DIN 6330
Stiftschrauben DIN 6379 werden hauptsächlich in Verbindung mit Muttern für T-Nuten DIN 508 verwendet. Zusammen mit Sechskantmuttern DIN 6330 und Scheiben DIN 6340 ergeben sich so komplette Aufspannschrauben. Das amtliche Normblatt sieht noch eine Ausführung mit längerem Gewinde b2 vor, sowie die Gewinde M30 und M36, jedoch fehlt die Größe M14.
Weitere Informationen:
d1:
M 12
Länge l:
80
Werkstoff:
VS - Vergütungsstahl
l - b1:
80 - 50
b2:
15
d2:
10.7
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
49
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,81*
10 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,89*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,04*
€ 3,00*
Lager 1515
49
1
€ 9,90*
ab € 2,32*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,15*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-M4-8
ab € 0,74*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.