Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben (GN 6343-NI-8-25-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6343-NI-8-25-3
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6343-NI-8-25-3
EAN/GTIN:
     4045525105898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichs-Elemente
Ausgleichsscheibe
Ausgleichsscheiben
Edelstahl-Unterlegscheiben

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben GN 6343 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn durch Unterlegen eine Niveauanpassung gefordert ist.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innendurchmesser d1:
8
Außendurchmesser d2:
25
Dicke s:
3
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.010 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
771
10
€ 4,90*
ab € 1,57*
€ 2,19*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,51*
€ 2,23*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,23*
9 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,24*
Lager 1515
771
1
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-12-2,5-BT
€ 1,94*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
€ 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-NI-4-10-A-MT
€ 1,13*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.