Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben (GN 6343-NI-8-16-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6343-NI-8-16-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6343-NI-8-16-2
EAN/GTIN:
     4045525105850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichs-Elemente
Ausgleichsscheibe
Ausgleichsscheiben
Edelstahl-Unterlegscheiben

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben GN 6343 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn durch Unterlegen eine Niveauanpassung gefordert ist.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innendurchmesser d1:
8
Außendurchmesser d2:
16
Dicke s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
383
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
7 Tage
507
1
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 1,77*
9 Tage
507
30
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,83*
Lager 1515
383
1
€ 9,90*
ab € 1,41*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-12-2,5-BT
€ 1,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
€ 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-NI-4-10-A-MT
€ 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.