Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben (GN 6343-NI-4-8-2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6343-NI-4-8-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6343-NI-4-8-2
EAN/GTIN:
     4045525105737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichs-Elemente
Ausgleichsscheibe
Ausgleichsscheiben
Edelstahl-Unterlegscheiben

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben GN 6343 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn durch Unterlegen eine Niveauanpassung gefordert ist.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Innendurchmesser d1:
4
Außendurchmesser d2:
8
Dicke s:
2
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.003 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
95
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,35*
6 Tage
208
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,39*
6 Tage
95
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 1,46*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,46*
Lager 1515
208
1
€ 9,90*
ab € 1,12*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-12-2,5-BT
€ 1,97*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
€ 0,29*
Ähnlich
Otto Ganter
6341-NI-4-10-A-MT
€ 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.