Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern, mit kugeliger Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6330-M24-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6330-M24-B
EAN/GTIN:
     4045525326996
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Sechskantmuttern DIN 6330 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1). Durch die kugelige Unterseite können in Verbindung mit Edelstahl-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M6, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 24
Form:
B - mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
26
e min.:
40
m:
36
sw:
36
r:
32
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.195 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
93
5
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,46*
€ 5,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 5,03*
9 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 5,06*
Lager 1515
93
1
€ 9,90*
ab € 4,10*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-12-2,5-BT
ab € 1,26*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6331-M6
ab € 0,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.