Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern, mit kugeliger Auflagefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6330-M10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6330-M10-B
EAN/GTIN:
     4045525326903
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Sechskantmuttern DIN 6330 werden für Verbindungen verwendet, die häufig angezogen und gelöst werden (m = 1,5 x d1). Durch die kugelige Unterseite können in Verbindung mit Edelstahl-Kegelpfannen DIN 6319 Lageabweichungen ausgeglichen werden. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen M6, M42, und M48 vor, jedoch fehlt die Größe M14.
Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Form:
B - mit einseitig kugeliger Auflagefläche
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
11.5
e min.:
17.8
m:
15
sw:
16
r:
15
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
831
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,46*
8 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
Lager 1515
831
1
€ 9,90*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-12-2,5-BT
ab € 1,26*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C
ab € 0,21*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6331-M6
ab € 0,34*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B-NI
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.