Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6321.1-25-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6321.1-25-8
EAN/GTIN:
     4045525620094
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen d1=25
auflagebolzen
ganter auflagebolzen
Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
25
Höhe h:
8
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
12
Länge l:
14
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,53*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,21*
€ 8,80*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,15*
€ 8,80*
6 Tage
175
3
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,47*
Lager 1515
175
1
€ 9,90*
ab € 7,51*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.