Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6321.1-10-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6321.1-10-8
EAN/GTIN:
     4045525620049
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen 10mm
auflagebolzen
ganter auflagebolzen
Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
10
Höhe h:
8
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
6
Länge l:
8
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.006 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,67*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,83*
7 Tage
231
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,75*
€ 4,01*
Lager 1515
231
1
€ 9,90*
ab € 3,03*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,39*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
ab € 8,09*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.