Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6321.1-10-4,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6321.1-10-4,5
EAN/GTIN:
     4045525620032
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen 10mm
auflagebolzen
ganter auflagebolzen
Auflagebolzen GN 6321.1 sind auch als Füße und Anschläge verwendbar.
Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
10
Höhe h:
4.5
Werkstoff:
ST - Stahl
d2:
6
Länge l:
8.5
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,03*
5 Tage
699
5
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,18*
5 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,41*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,84*
€ 5,48*
Lager 1515
699
1
€ 9,90*
ab € 4,25*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6321-6-5-A
ab € 3,38*
Ähnlich
Otto Ganter
6320-10-M6
ab € 0,89*
Ähnlich
Otto Ganter
409.2-15-M8-B
ab € 8,07*
Ähnlich
Otto Ganter
409.1-10-M8-B
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.