Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6319-8,4-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-8,4-C
EAN/GTIN:
     4045525324817
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen. Die Kegelpfannen der Form G mit vergrößertem Außendurchmesser werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Form C d1:
8.4
Form:
C - Kugelscheibe
d2:
17
d6 Schraube:
M 8
h1:
0.6
h2:
3.2
h5 ≈:
5.6
r:
12
max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN:
17
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.002 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2598
50
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,38*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,25*
€ 0,40*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-17-3-BT
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,46*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
ab € 5,75*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.