Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben, Kegelpfannen, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StandardSheetPropertyPhoto
StandardSheetPropertyPhoto
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-6319-6,4-C
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6319-6,4-C
EAN/GTIN:
     4045525324688
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kegelpfanne
Kugelscheibe
Kugelscheiben und Kegelpfannen DIN 6319 werden eingesetzt, wenn sich Spannelemente an nicht parallele Flächen anpassen sollen. Die Kegelpfannen der Form G mit vergrößertem Außendurchmesser werden vorwiegend bei Langlöchern verwendet. Bei Verwendung von Sechskantmuttern DIN 6330 Form B entfällt die Kugelscheibe.
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser Form C d1:
6.4
Form:
C - Kugelscheibe
d2:
12
d6 Schraube:
M 6
h1:
0.7
h2:
2.3
h5 ≈:
4.2
r:
9
max. übertragbare statische Schraubenkraft in kN:
9
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9853
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,33*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Lager 1515
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6339-6,3-17-3-BT
ab € 1,57*
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,47*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
ab € 5,74*
Ähnlich
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
ab € 0,46*
Ähnlich
Otto Ganter
6340-6,4
ab € 0,23*
Ähnlich
Otto Ganter
6330-M8-B
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.