Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design (GN 6226-28-12-A1-MT-H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6226-28-12-A1-MT-H
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6226-28-12-A1-MT-H
EAN/GTIN:
     4045525793781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen

Abstandshalter GN 6226 sind mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung.

Abstandshalter dienen der parallel versetzten Befestigung von Bauteilen gegenüber ihrer Montagebene. Dadurch werden doppelte Flächen vermieden und Freiräume zur Reinigung geschaffen. Das Innengewinde kann alternativ auch von einer Schraube mit kleinerem Gewinde als Durchgangsbohrung verwendet werden.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
28
Länge l (Form A1):
12
Form:
A1 - Durchgangsbohrung
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff (Dichtring):
H - H-NBR
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.052 kg
Weitere Suchbegriffe: A4, FDA, HD, Hygienic Design, Positionierelement, Positionierelemente, V4A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,09*
€ 14,26*
6 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 10,75*
€ 14,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,22*
€ 15,41*
Lager 1515
18
1
€ 9,90*
ab € 12,30*
€ 16,83*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,20*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,34*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-MT-H
€ 5,62*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
€ 6,82*
Ähnlich
Otto Ganter
1582-M5-20-MT-H-1
€ 6,89*
Ähnlich
Otto Ganter
1581-M4-8-MT-H
€ 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.