Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl (GN 6220-ST-M10-45-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6220-ST-M10-45-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M10-45-A
EAN/GTIN:
     4045525530355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10
abstandsbolzen

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde d:
M 10
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
45
Form:
A - Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.062 kg
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Positionierelement, Positionierelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
468
10
€ 4,90*
ab € 2,12*
€ 2,90*
9 Tage
508
30
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,91*
7 Tage
508
1
€ 6,95*
ab € 2,05*
€ 3,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,02*
Lager 1515
468
1
€ 9,90*
ab € 2,42*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.