Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl (GN 6220-ST-M10-40-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6220-ST-M10-40-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M10-40-A
EAN/GTIN:
     4045525530331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10
abstandsbolzen

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST - Stahl
Gewinde d:
M 10
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
40
Form:
A - Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.055 kg
Weitere Suchbegriffe: Abstandhalter, Positionierelement, Positionierelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
391
10
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 2,84*
9 Tage
452
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,86*
7 Tage
452
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 2,95*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,95*
Lager 1515
391
1
€ 9,90*
ab € 2,34*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.