Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl (GN 6220-NI-M10-30-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6220-NI-M10-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M10-30-A
EAN/GTIN:
     4045525528482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde d:
M 10
Länge l1 (Form A: Durchgangsgewinde):
30
Form:
A - Innengewinde
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.041 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen m10, Abstandhalter, Edelstahl-Distanzbolzen, Positionierelement, Positionierelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
392
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,31*
6 Tage
336
5
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,33*
6 Tage
392
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,39*
Lager 1515
336
1
€ 9,90*
ab € 2,72*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
€ 0,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.