Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl (GN 6220-NI-M10-25-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-6220-NI-M10-25-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M10-25-B
EAN/GTIN:
     4045525528475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen

Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet.

Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Gewinde d:
M 10
Länge l1 (Form B):
25
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen m10, Abstandhalter, Edelstahl-Distanzbolzen, Positionierelement, Positionierelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
177
30
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,07*
7 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,17*
7 Tage
177
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,21*
Lager 1515
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,58*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
€ 0,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.