Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckbuchsen, für Vierkantrohre, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     1515-448-V25-V21-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     448-V25-V21-M10
EAN/GTIN:
     4045525956599
Suchbegriffe:
Einsteckbuchse
Rohreinsteckbuchse
einsteckbuchsen m10 kunststoff
einsteckbuchsen m10
Einsteckbuchsen GN 448 ermöglichen die Montage von Schrauben in Rohren. Sie werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten. Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zu bleibenden Verformungen oder zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.
Weitere Informationen:
Außenvierkant s1:
V 25
Innenvierkant s2:
V 21
Gewinde d:
M 10
Werkstoff:
PA - Kunststoff
l1:
26
l2:
6
Statische Belastbarkeit in N M8 ... M16:
4500
passend für Konstruktionsrohre GN 990:
V 25
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.020 kg
Weitere Suchbegriffe: einsteckbuchse vierkantrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,53*
6 Tage
34
10
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,55*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 2,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,69*
Lager 1515
34
1
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,10*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.