Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenmuttern, Stahl (GN 444.2-M10-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-444.2-M10-12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     444.2-M10-12
EAN/GTIN:
     4045525253490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube

In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2, Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren.

Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden.

Die Maße d2, d3 und s entsprechen DIN 444.

Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8, M10 und M12, Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden.

Weitere Informationen:
Gewinde d1:
M 10
Augendurchmesser d2:
12
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.052 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m10, augenschraube din 444, Augenmutter, Augenmuttern, Gewindeklemmringe, Muttern, Nutmuttern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
95
1
€ 5,45*
ab € 8,56*
€ 12,01*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 12,01*
8 Tage
95
8
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 12,05*
6 Tage
173
2
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,46*
Lager 1515
173
1
€ 9,90*
ab € 10,20*
€ 14,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
€ 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
€ 2,31*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
€ 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.