Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Verschlussschrauben (GN 252.5-M12X1,5-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-252.5-M12X1,5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     252.5-M12X1,5-A
EAN/GTIN:
     4045525925267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 12 x 1,5
Form:
A - ohne Gewindebeschichtung
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.005 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
752
30
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,21*
6 Tage
603
5
€ 4,90*
ab € 2,36*
€ 3,28*
6 Tage
752
1
€ 6,95*
ab € 2,29*
€ 3,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,46*
Lager 1515
603
1
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.