Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben, Stahl (GN 252-M30X1,5-PRB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-252-M30X1,5-PRB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     252-M30X1,5-PRB
EAN/GTIN:
     4045525932494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Bei der Gewindesicherung PRB (Polyamid-Rundumbeschichtung) handelt es sich um eine klemmende Sicherung. Dadurch wird dem selbständigen Lockern und Lösen der Verschlussschraube entgegengewirkt.

Weitere Informationen:
Gewinde d:
M 30 x 1,5
Form:
PRB - mit Gewindebeschichtung (Polyamid-Rundumbeschichtung)
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.044 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
70
5
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 6,01*
9 Tage
73
15
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,05*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,08*
€ 6,23*
7 Tage
73
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,23*
Lager 1515
70
1
€ 9,90*
ab € 4,98*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
746-G1/4
€ 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.