Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschienen (GN 2422-43-1520-40-UT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-2422-43-1520-40-UT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2422-43-1520-40-UT
EAN/GTIN:
     4045525961807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenführung
Laufrollenführungen
Laufschiene

Laufschienen GN 2422 werden zusammen mit Rollenläufern GN 2424 bzw. Laufrollen GN 2426 zu Laufrollenführungen aufgebaut. Diese platzsparenden Einheiten dienen z. B. zur Lagerung von Schiebetüren oder werden im Maschinen- und Vorrichtungsbau für das Verfahren von Anlagenteilen in linearer Richtung eingesetzt.

Die Systeme zeichnen sich durch hohe Stabilität und Laufruhe, auch bei höheren Verfahrgeschwindigkeiten aus. Dank der möglichen Kombination von Fest- und Loslagerlaufschienen stellen sie keine besonderen Anforderungen an die Umgebungskonstruktion und erlauben so den Ausgleich von Parallelitätsfehlern. Bei den Formen UT / XT gehören Flachkopfschrauben mit entsprechend niedrigem Kopf zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Höhe h1:
43
Länge der Schiene l1:
1520
Bohrungsabstand m1:
40
Form:
UT - Loslagerlaufschiene, Montagebohrung mit Flachsenkung
RoHS:
Ja
Gewicht:
4.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Laufschienen, Rollenläufer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 218,46*
€ 261,40*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 224,51*
€ 261,41*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,72*
€ 262,45*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 245,57*
€ 286,44*
Lager 1515
2
€ 6,90*
ab € 274,22*
€ 314,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,66*
€ 374,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,38*
€ 369,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2428-18-U
€ 10,08*
Ähnlich
Otto Ganter
2426-18-B-2RS
€ 15,81*
Ähnlich
Otto Ganter
2492-30-240-40-XL
€ 16,53*
Ähnlich
Otto Ganter
2402-28-60-130
€ 67,33*
Ähnlich
Otto Ganter
2424-18-N-X
€ 83,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.