Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastscheiben, Stahl (GN 187.4-22-48-C-ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-187.4-22-48-C-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.4-22-48-C-ST
EAN/GTIN:
     4045525728202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rastscheibe

Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden.

Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Befestigungsbohrungen ausgerichtet, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben.

Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Die Zubehörteile Führungstopf GN 187.1 und Druckfeder GN 187.2 sind weitere sinnvolle Konstruktionselemente.

Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
Zähnezahl z:
48
Form:
C - mit Gewindebohrung d~3~ im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben
Werkstoff:
ST - Stahl
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.014 kg
Weitere Suchbegriffe: „Hirth“-Verzahnung, Ausgleichs-Elemente, Ausgleichsscheibe, Ausgleichsscheiben, Hirth, Hirth-Verzahnung, Scheibe, Scheiben, Unterlegescheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,49*
€ 10,84*
6 Tage
33
2
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 11,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,40*
€ 11,70*
Lager 1515
33
1
€ 9,90*
ab € 9,16*
€ 12,80*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,78*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
€ 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
187.1-22-ST
€ 6,55*
Ähnlich
Otto Ganter
187.5-27-48-A-NI
€ 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-NI
€ 13,41*
Ähnlich
Otto Ganter
188-35-24-A-NI
€ 9,43*
Ähnlich
Otto Ganter
189-32-60-B
€ 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.