Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen mit Bund (Bohrbuchsen) (DIN 172-B0,9-9-A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-172-B0,9-9-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     172-B0,9-9-A
EAN/GTIN:
     4045525500488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172

Positionierbuchsen DIN 172 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden.

Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung.

Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1.

Weitere Informationen:
Durchmesser d1:
B 0,9
Länge l1:
9
Form:
A - Bohrung einseitig gerundet
RoHS:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchsen din 172 a, bohrbuchse din 172, Bohrbuchse, Bohrbuchsen, Positionierbuchse, Positionierbuchsen, Positionierelement, Positionierelemente
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,12*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,29*
6 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 9,29*
6 Tage
14
3
€ 4,90*
ab € 6,86*
€ 9,53*
Lager 1515
14
1
€ 9,90*
ab € 7,81*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
€ 12,56*
Ähnlich
Otto Ganter
172.1-6-10
€ 9,29*
Ähnlich
Otto Ganter
179.1-6-10
€ 5,36*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,43*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
€ 17,87*
Ähnlich
Otto Ganter
817.5-6-18-B
€ 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.