Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß-Verfahrschlitten, Aluminium (GN 162.1-B18-2-SW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-162.1-B18-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     162.1-B18-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525689237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten

Fuß-Verfahrschlitten GN 162.1 basieren auf Fuß-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung G sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Weitere Informationen:
Bohrung d1:
B 18
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.075 kg
Weitere Suchbegriffe: Lineareinheit, Lineareinheiten, Verstelleinheit, Verstelleinheiten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 24,51*
6 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 24,74*
6 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 20,69*
€ 26,80*
8 Tage
9
3
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 26,93*
Lager 1515
4
1
€ 9,90*
ab € 21,37*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
163.1-B30-50-2-SW
€ 36,16*
Ähnlich
Otto Ganter
162.1-G18-2-NI
€ 80,82*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 359,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.