Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbolzen, Bolzen Edelstahl, Knopf Kunststoff, mit Axialsicherung (Sperrklinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-114.3-10-60
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     114.3-10-60
EAN/GTIN:
     4045525576568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspannbolzen
Kugelsperrbolzen
Steckbolzen
kugelsperrbolzen ganter

Steckbolzen mit Axialsicherung GN 114.3 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt. Eine typische Anwendung sind Lagerbolzen, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

Die rechteckigen Sperrklinken aus Edelstahl-Blech halten den Steckbolzen axial in der Bohrung. Mit dem Druckknopf werden diese eingezogen und nach dem Loslassen stellt die Druckfeder sie wieder in die Sperrstellung zurück.

Im technischen Anhang sind die Belastbarkeiten für die zweischnittige Scherfestigkeit (Bruchkraft) angegeben.

Weitere Informationen:
Bolzendurchmesser d1:
10
Spannlänge l1:
60
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.043 kg
Weitere Suchbegriffe: kugelsperrbolzen, Kugelrasten, Sperrbolzen, Sperrklinken, Splintbolzen, Steckbolzen mit Axialsicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
381
2
€ 4,90*
ab € 8,56*
€ 11,33*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,56*
€ 11,57*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 11,78*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,83*
Lager 1515
381
1
€ 9,90*
ab € 10,19*
€ 13,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
ab € 1,53*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
ab € 1,42*
Ähnlich
Otto Ganter
111-200-14
ab € 1,04*
Ähnlich
Otto Ganter
113.5-5-10
ab € 12,09*
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,10*
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,23*
Ähnlich
Otto Ganter
111.4-50-14
ab € 2,44*
Ähnlich
Otto Ganter
114.2-6-10
ab € 6,37*
Ähnlich
Otto Ganter
114.6-6-16
ab € 13,16*
Ähnlich
Otto Ganter
214.3-6-10
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.