Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1515-103.3-8X1,5-RH-2-POM Herst.-Nr.: 103.3-8X1,5-RH-2-POM EAN/GTIN: 4045525953789 |
| |
|
|  |  |
 | Trapezgewindemuttern GN 103.3 werden zusammen mit Trapezgewindespindeln GN 103 eingesetzt. Je nach Werkstoff und der daraus resultierenden Festigkeit werden die Muttern in unterschiedlichen Längen angeboten. Befestigen lassen sich die Muttern durch individuell angearbeitete Flächen, Nuten oder Gewinde an den Planflächen bzw. am Umfang. Um den Verschleiß möglichst gering zu halten, sollten die Trapezgewindemuttern geschmiert werden. Bei unzureichender Schmierung hat die Bronze-Legierung (Rotguss) allerdings grundsätzlich Notlaufeigenschaften. Die Muttern aus Stahl bzw. Edelstahl werden hauptsächlich für sporadisches Verstellen eingesetzt. Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | POM - Kunststoff | d1 x P: | 8 x 1,5 | Steigungsrichtung: | RH - Rechtsgewinde | Kennziffer: | 2 - lange Ausführung (Werkstoff ST / RG / POM) | RoHS: | Ja | Gewicht: | 0.060 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 14,46* | € 20,44* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 16,56* | € 22,58* |  |  |  | Lager 1515 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 18,24* | € 24,67* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 19,40* | € 26,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 19,56* | € 27,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1515 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1515 |  | Versand: Lager 1515 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 60,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 2 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|