| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001746187 Herst.-Nr.: 4880303-E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gummifuss für Millimar-GeräteWeitere technische Eigenschaften:· VPE 01 - Breite: 3.7cm· VPE 01 - Bruttogewicht: 0.002KG· VPE 01 - Länge: 7cm· VPE 01 - Tiefe: 0.7cm· VPE 01 - Volumen: 18.13cm³ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 964 m 4 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 964 m4 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,99* | € 8,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,13* | € 8,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,79* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|