Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

844 DS-M Messdorn 190-200 mm erweit. Messbereich, M10 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
image/jpeg
image/jpeg
Artikel-Nr.:
     1498P-8001742030
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4484529
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, mit erweitertem MessbereichEmpfehlung:Zum Schutz der Messkontakte, beim Einführen in die Bohrung, wird die Verwendung eines Halters mit Abhebung (844 Kga bzw. 844 Dga) empfohlenZur Messung nahe an den BohrungsgrundFür Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und KonizitätBesonders geeignet für Serienkontrolle bei engen ToleranzfeldernKein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlichDadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte· Herstelltoleranz: -0.035 / -0.045· Linearitätsabweichung fe: 1,5 %, mind. 1 µm· Material Messfläche: Hartmetall· Messbereich: >190-200· Messspanne_mm: 0.6mm· Produktbezeichnung: Bohrungsmessdorn· Produkteigenschaften: Messkopf aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten MesstasternTriebnadel aus Hartmetall überträgt radiale Messbewegung auf das AnzeigegerätKonstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen MessgefühlMesskopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches BaukastensystemZum Schutz der Messkontakte, beim Einführen in die Bohrung, wird die Verwendung eines Halters mit Abhebung (844 Kga bzw. 844 Dga) empfohlen· Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte· Produktgruppenname: Marameter· Produkttyp: 844 DS-M· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG· Wiederholpräzision [µm]: 1µm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1.375,08*
€ 1.479,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.518,13*
€ 1.626,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.683,50*
€ 1.841,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,55*
€ 1.935,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,65*
€ 1.919,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.564,28*
€ 1.861,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,41*
€ 1.827,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,13*
€ 1.806,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.