| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-8001742019 Herst.-Nr.: 4484518 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Anwendung: Ausführung für Sacklochbohrungen, mit erweitertem MessbereichEmpfehlung:Zum Schutz der Messkontakte, beim Einführen in die Bohrung, wird die Verwendung eines Halters mit Abhebung (844 Kga bzw. 844 Dga) empfohlenZur Messung nahe an den BohrungsgrundFür Schnellprüfung von Bohrungen auf Durchmesser, Rundheit und KonizitätBesonders geeignet für Serienkontrolle bei engen ToleranzfeldernKein Durchpendeln zur Bestimmung des Umkehrpunktes erforderlichDadurch besonders geeignet zum Einsatz in Verbindung mit digitalen Anzeigegeräten und zur Weiterverarbeitung der Messwerte· Herstelltoleranz: -0.025 / -0.035· Linearitätsabweichung fe: 1,5 %, mind. 1 µm· Material Messfläche: Hartmetall· Messbereich: >60-80· Messspanne_mm: 0.6mm· Produktbezeichnung: Bohrungsmessdorn· Produkteigenschaften: Messkopf aus gehärtetem, hartverchromtem Führungszylinder und hartmetallbewehrten MesstasternTriebnadel aus Hartmetall überträgt radiale Messbewegung auf das AnzeigegerätKonstante Messkraft durch eingebaute Messkraftfeder. Messergebnisse sind somit unabhängig vom persönlichen MessgefühlMesskopf, Messgerätehalter, Tiefenverlängerungen, Winkelstücke und Tiefenanschläge bilden ein umfangreiches BaukastensystemZum Schutz der Messkontakte, beim Einführen in die Bohrung, wird die Verwendung eines Halters mit Abhebung (844 Kga bzw. 844 Dga) empfohlen· Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte· Produktgruppenname: Marameter· Produkttyp: 844 DS-M· VPE 01 - Bruttogewicht: 0KG· Wiederholpräzision [µm]: 1µm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 789,26* | € 873,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 857,28* | € 949,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 955,32* | € 1.074,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|