| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-4130031233 Herst.-Nr.: 0788904 EAN/GTIN: 4029713281441 |
| |
|
| | |
| Leichtbauausführung · zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf etc. · vertikale und horizontale Ausrichtung · Vertikal Grundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar · Tragfähigkeit horizontal max. 15 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 14kg· Grundplattenbreite: 150mm· Spannwert: 10,1 + 0,1Hz· Material: Aluminium· Grundplattenlänge: 200mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messbalken Aluminium harteloxiert, Reitstock Aluminium | Spitzenhöhe: | 75 mm | Spitzenweite: | 550 mm | Supplier Number: | 0788904 | Marke: | HELIOS PREISSER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,15* | € 749,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 692,65* | € 749,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 742,97* | € 803,41* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,57* | € 813,16* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 759,07* | € 815,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|