Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 1587 M 20 6 galv. verzinkt 25St. Fachhandel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000810334
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015873250200000
EAN/GTIN:
     4051427341432
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 6 m 20 galv.verzinkt
DIN 1587 6 galvanisch verzinkt Sechskant-Hutmuttern · hohe Form Fachhandel - Abmessung: M 20 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01587.325· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 1587
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmuttern, Reyher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 0,9567*
€ 1,2867*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,49*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.