Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310 25St. Fachhandel


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
001279680200000 Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310
001279680200000 Federring DIN 127 glatt B 20 1.4310
Artikel-Nr.:
     1498C-8000809892
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001279680200000
EAN/GTIN:
     4051427363069
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt Fachhandel - Abmessung: B 20 VE=FS (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Form B· Gruppencode: 00127.968· Normart: DIN 127· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
20 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
DRESSELHAUS
Ausführung:
Federringe, glatt (Form B)
Werkstoff:
1,431
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlscheibe DIN 127 A, Edelstahlscheibe DIN 127 B, Edelstahlscheiben DIN 127, reyher din 127 1.4310 form b 20, din 127, din 127 b, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14450
25
€ 5,99*
ab € 0,3187*
€ 0,4487*
4 Tage
10115
25
€ 5,59*
ab € 0,3365*
€ 0,4765*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 0,412*
€ 0,572*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.