| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000641871 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106423970160035 EAN/GTIN: 4051426864161 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 10642.397· Normart: ISO 10642· Oberfläche: flZnL480h Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 35 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m16x35, din 7991, iso 10642 m16, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |