Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenstein DIN 508 M24x 28 10 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenstein DIN 508 M24x 28 10 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000640561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005081000240028
EAN/GTIN:
     4051427062269
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
DIN 508 10 T-Nutensteine - Abmessung: M 24 x 28 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00508.100· Normart: DIN 508· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutensteine
Weitere Informationen:
für T-Nuten:
28 mm
Werkstoff:
10
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m24x28, din 508, din 508 m24, Reyher, T-Nutenstein, T-Nutensteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.