Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M5 8 Sperrverzahnung 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M5 8 Sperrverzahnung 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238040050000
EAN/GTIN:
     4051427238862
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 8 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.804· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0948*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.