Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069238000100000
EAN/GTIN:
     4051427238749
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
DIN 6923 8 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06923.800 · Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN 6923, Sechskantmutter DIN EN 1661, din 6923, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0465*
€ 0,0631*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,065*
€ 0,0851*
2 Tage
9800
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2497*
€ 0,2997*
4 Tage
14000
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2497*
€ 0,2997*
Lager 1498
14000
500
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2504*
€ 0,3004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3004*
€ 0,35748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2804*
€ 0,33368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.