Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 10 Sperrverzahnung 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 10 Sperrverzahnung 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     069231040100000
EAN/GTIN:
     4051427117419
Suchbegriffe:
DIN 6923
DIN 6923 Mutter
DIN 6923 Sechskantmutter
DIN EN 1661
~DIN 6923 10 Sperrzahn Sechskantmuttern mit Sperrverzahnung und Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06923.104· Normart: DIN 6923
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Sperrzahn
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung
Norm:
DIN 6923
Werkstoff:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,524*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.