Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 200 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 16x 200 A 2 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000593203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009769220160200
EAN/GTIN:
     4051427211681
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 A 2 Form B Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 16 x 200 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00976.922
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Form:
Form B
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 976
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 976 m16 a2, din 976, din 976 a2, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.