Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 6,5-T10 A 4 1000Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 6,5-T10 A 4 1000Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145869430029006
EAN/GTIN:
     4051427149380
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 6,5 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
Länge:
6,5 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
2,9 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,071*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.