Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 25-T10 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 2,9x 25-T10 A 4 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000485739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145869430029025
EAN/GTIN:
     4051427149441
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
ISO 14586 A 4 Form C- ISR Senk-Blechschrauben · mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 2,9 x 25 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.943
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund, C = mit Spitze
Form:
Form C
Ø:
2,9 mm
Norm:
ISO 14586
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN 7982 TORX, DIN EN ISO 14586, ISO 14586, Senkblechschraube, iso 14586 a4, blechschraube din en iso 14586, senkblechschraube torx, Blechschrauben, Kappenschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.