Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 6 A 4 1000 Stück TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 6 A 4
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 6 A 4
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244865
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881259470060000
EAN/GTIN:
     4051427120310
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sperrkantscheibe
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
Artikel 88125 A 4 Form B TECKENTRUP-Sperrkantscheiben NSK für große Druckflächen - Abmessung: NSK-B 6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88125.947· Normart: REYHER-Artikel 88125
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, B (breit) = für große Druckflä
Form:
NSK-B
Marke:
TECKENTRUP
Ø:
6 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88125
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring a4, sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,4087*
€ 0,4587*
6 Tage
16000
1000
Frei Haus
ab € 0,5307*
€ 0,596*
Lager 1498
13000
1000
Frei Haus
ab € 0,5405*
€ 0,6005*
4 Tage
13000
1000
Frei Haus
ab € 0,5407*
€ 0,6029*
4 Tage
11200
1000
Frei Haus
ab € 0,5458*
€ 0,6058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,6005*
€ 0,7146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5605*
€ 0,667
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,5405*
€ 0,6432
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 600,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
881259400060000
ab € 0,1395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.