Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 12 Federstahl zinklamellenb. 500St. TECKENTRUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 12 Federstahl zinklamellenbeschichtet
TECKENTRUP Sperrkantscheibe R 88125 NSK-B 12 Federstahl zinklamellenbeschichtet
Artikel-Nr.:
     1498C-8000244857
Hersteller:
     Teckentrup
Herst.-Nr.:
     881250370120000
EAN/GTIN:
     4051427120396
Suchbegriffe:
Rippenscheibe
Sperrkantring
Sperrkantscheibe
sperrkantscheiben federstahl k 12x2...
Artikel 88125 Federstahl Form B zinklamellenbesch. TECKENTRUP-Sperrkantscheiben NSK für Fkl. 10.9/12.9 · für große Druckfl. - Abmessung: NSK-B 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88125.037· Normart: REYHER-Artikel 88125
Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Typenbezeichnung:
TECKENTRUP-Sperrkantscheiben, für Schrauben mit Fkl. 10.9/12
Form:
NSK-B
Marke:
TECKENTRUP
Ø:
12 mm
Norm:
REYHER-Artikel 88125
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: sperrkantring, teckentrup sperrkantring, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
500
Frei Haus
ab € 0,207*
€ 0,247*
5 Tage
1500
500
€ 5,99*
ab € 0,2582*
€ 0,3107*
3 Tage
1050
500
€ 5,59*
ab € 0,2654*
€ 0,3154*
Lager 1498
1500
500
€ 5,45*
ab € 0,2659*
€ 0,3159*
3 Tage
1500
500
Frei Haus
ab € 0,263*
€ 0,3171*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3159*
€ 0,37592
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2959*
€ 0,35212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2859*
€ 0,34022
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 157,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teckentrup
090360
ab € 0,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.