| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000244355 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 070464140040025 EAN/GTIN: 4051426702135 |
| |
|
| | |
| ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 25 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.414· Normart: ISO 7046· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schraubenlänge: | 25 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965 m4x25, din 965, din 965 m4, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| |