Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube R 89571 8x 80 Stahl galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube R 89571 8x 80 Stahl galv.verz. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     895710140080080
EAN/GTIN:
     4051426981479
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
sechskant-holzschraube 8x80
sechskant holzschraube
Artikel 89571 Stahl CE galvanisch verzinkt Sechskantholzschraube - Abmessung: 8 x 80 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 89571.014· Normart: REYHER-Artikel 89571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantholzschrauben
Schraubenlänge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gal vz sechskant-holzschraube, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2313*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3013*
€ 0,35855
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2913*
€ 0,34665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.