Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 4,5x35/21-Z Stahl galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschraube R 89097 SEKO PZ TG 4,5x35/21-Z Stahl galv.verz. 500St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000233338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890970190045035
EAN/GTIN:
     4051426960184
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube blau verzinkt t...
Artikel 89097 Stahl CE Seko-Z-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben · Senkkopf · Pozidriv-Kreuzschlitz · Teilgewinde - Abmessung: 4,5 x 35/21 -Z VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 89097.019· Normart: REYHER-Artikel 89097
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Schraubenlänge:
35 mm
Typ:
Seko-Z-Tg
Inhalt:
500 Stück
Ausführung:
Spanplattenschrauben, Seko = Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschl
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4,5x35, Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Universalschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,023*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.